- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 低頭 ネジ m4のおすすめ人気ランキング
低頭 ネジ m4のおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新405件の「低頭 ネジ m4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超低頭 m4」、「低頭ボルト m4」、「平頭 ボルト」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM2長さ(mm)4頭部形状超低頭材質ステンレス(303、304、XM7等)穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.4
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭強度区分4.8相当
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状低頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥379税込¥417
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状超低頭適合ドライバー2強度区分A2-70相当
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴